Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbelfüsse 50x50x200mm Alu natur eloxiert hvstb.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Möbelfüsse 50x50x200mm Alu natur eloxiert hvstb.
Möbelfüsse 50x50x200mm Alu natur eloxiert hvstb.
Möbelfüsse 50x50x200mm Alu natur eloxiert hvstb.
Artikel-Nr.:
     4708-5209302
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     25.001.11-200
EAN/GTIN:
     7630945434269
Suchbegriffe:
Dekorfuß
Sockelfüsse
Sockelverstellfüsse
sockelfüsse aluminium
Möbelfüsse 50x50x200mm Alu natur eloxiert hvstb.

höhenverstellbar bis 10 mm, für die passgenaue Eckmontage
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Möbel
Farbe:
farblos
Höhe:
200 mm
Material/Oberfläche:
Aluminium farblos eloxiert
Material:
Aluminium
obere Platte:
80 / 40 mm
Packung:
1 Stück
Profil:
50 / 50 mm
Veredelung:
eloxiert
Produktart:
Möbelfuss
Produkttitel:
Möbelfuss
SAP Text:
Möbelfuss
char. Drucktrag-/Zugfähigkeit:
kN
Weitere Suchbegriffe: sockelfüße
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,64*
€ 37,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,91*
€ 36,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,81*
€ 31,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.