Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbelfuss silberf. ø30/150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Möbelfuss silberf. ø30/150mm
Möbelfuss silberf. ø30/150mm
Artikel-Nr.:
     4708-5210815
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     11100-00014
EAN/GTIN:
     4006676508914
Suchbegriffe:
Dekorfuß
Sockelfüsse
Sockelverstellfüsse
Tischbeine
Möbelfuss silberf. ø30/150mm

Anschraubplatte 60/60 mm, Abschluss Kunststoff schwarz, mit Gewinde M 10 (ohne Verstellschrauben)
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Möbel
Breite:
mm
Farbe:
Silber
für Tischplatte:
mm
Höhe:
150 mm
Material/Oberfläche:
Stahl Silber
Material:
Stahl
ø:
30 mm
obere Platte:
60 / 60 mm
Packung:
1 Stück
Profil:
mm
Stärke:
mm
Tragkraft:
50 kg
untere Platte:
mm
Produktart:
Möbelfuss
char. Drucktrag-/Zugfähigkeit:
kN
Weitere Suchbegriffe: Tischbeinset, tischbeine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,84*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.