Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbelfuss chr.pol. ø30/750mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Möbelfuss chr.pol. ø30/750mm
Möbelfuss chr.pol. ø30/750mm
Artikel-Nr.:
     4708-5211475
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     11100-00086
EAN/GTIN:
     4006676012077
Suchbegriffe:
Dekorfuß
Sockelfüsse
Sockelverstellfüsse
Tischbeine
Möbelfuss chr.pol. ø30/750mm

Anschraubplatte 60/60 mm, Abschluss Kunststoff schwarz, mit Gewinde M 10 (ohne Verstellschrauben)
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Möbel
Breite:
mm
für Tischplatte:
mm
Höhe:
750 mm
Material/Oberfläche:
Stahl verchromt poliert
Material:
Stahl
ø:
30 mm
obere Platte:
60 / 60 mm
Oberfläche:
poliert
Packung:
1 Stück
Profil:
mm
Stärke:
mm
Tragkraft:
50 kg
untere Platte:
mm
Veredelung:
verchromt
Produktart:
Möbelfuss
char. Drucktrag-/Zugfähigkeit:
kN
Weitere Suchbegriffe: Tischbeinset, tischbeine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.