Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbelfuss silberf. ø60/400mm mit verstb. Zapfen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Möbelfuss silberf. ø60/400mm mit verstb. Zapfen
Möbelfuss silberf. ø60/400mm mit verstb. Zapfen
Artikel-Nr.:
     4708-5211840
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     11102-00016
EAN/GTIN:
     4006676026708
Suchbegriffe:
Dekorfuß
Sockelfüsse
Sockelverstellfüsse
Tischbeine
Möbelfuss silberf. ø60/400mm mit verstb. Zapfen

- Anschraubplatte 155/120 mm, mit abziehbarem und verstellbarem Abschlusszapfen (ca. 20 mm) Kunststoff schwarz - Verstellfuss abnehmbar - Tischfüsse kürzbar
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Möbel
Farbe:
Silber
Höhe:
400 mm
Material/Oberfläche:
Stahl Silber
Material:
Stahl
ø:
60 mm
obere Platte:
155 / 120 mm
Packung:
1 Stück
Tragkraft:
75 kg
Produktart:
Möbelfuss
Produkttitel:
Möbelfuss
SAP Text:
Möbelfuss
char. Drucktrag-/Zugfähigkeit:
kN
Weitere Suchbegriffe: Tischbeinset, tischbein silber, tischbeine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,33*
€ 47,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,61*
€ 47,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,43*
€ 43,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,29*
€ 42,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,53*
€ 41,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,10*
€ 33,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.