Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbelfuss silberf. ø60/700mm mit verstb. Zapfen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Möbelfuss silberf. ø60/700mm mit verstb. Zapfen
Möbelfuss silberf. ø60/700mm mit verstb. Zapfen
Artikel-Nr.:
     4708-5211870
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     11102-00037
EAN/GTIN:
     4006676026753
Suchbegriffe:
Dekorfuß
Sockelfüsse
Sockelverstellfüsse
Tischbeine
Möbelfuss silberf. ø60/700mm mit verstb. Zapfen

- Anschraubplatte 155/120 mm, mit abziehbarem und verstellbarem Abschlusszapfen (ca. 20 mm) Kunststoff schwarz - Verstellfuss abnehmbar - Tischfüsse kürzbar
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Möbel
Farbe:
Silber
Höhe:
700 mm
Material/Oberfläche:
Stahl Silber
Material:
Stahl
ø:
60 mm
obere Platte:
155 / 120 mm
Packung:
1 Stück
Tragkraft:
75 kg
Produktart:
Möbelfuss
Produkttitel:
Möbelfuss
SAP Text:
Möbelfuss
char. Drucktrag-/Zugfähigkeit:
kN
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 9,93*
€ 13,93*
3 Tage
16
10
Frei Haus
ab € 11,81*
€ 16,31*
4
€ 4,90*
ab € 11,51*
€ 16,64*
3 Tage
16
4
€ 5,90*
ab € 12,01*
€ 16,78*
Lager 4708
8
1
€ 9,50*
ab € 32,39*
€ 44,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,06*
€ 52,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,96*
€ 51,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,34*
€ 49,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,53*
€ 47,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,28*
€ 45,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,39*
€ 38,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.