Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filet zum Aufstecken 80/80mm Edelstahl geschliffen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Filet zum Aufstecken 80/80mm Edelstahl geschliffen
Filet zum Aufstecken 80/80mm Edelstahl geschliffen
Filet zum Aufstecken 80/80mm Edelstahl geschliffen
Artikel-Nr.:
     4708-5212692
Hersteller:
     Meyer
Herst.-Nr.:
     58.K.0010.7081
EAN/GTIN:
     7640166110309
Filet zum Aufstecken 80/80mm Edelstahl geschliffen

kann mit allen FIXISSIMO-Typen verwendet werden Die Filets werden zu dekorativen Zwecken eingesetzt. Die Montage ist einfach, bei den Holz-Tischfüssen oben einen kleinen Falz anfräsen und das Decorfilet darüber stülpen. Am fertigen Tisch entsteht so der Eindruck einer schweren Montageplatte zwischen Tischplatte und Fuss.
Weitere Informationen:
Breite:
80 mm
Höhe:
10 mm
Länge:
,80 mm
Material/Oberfläche:
Edelstahl geschliffen
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
geschliffen
Packung:
1 Stück
Produktart:
Befestigung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,80*
€ 37,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,17*
€ 37,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,23*
€ 34,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.