Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gratleistenfräser HM, Schaft 12mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gratleistenfräser HM, Schaft 12mm
Gratleistenfräser HM, Schaft 12mm
Gratleistenfräser HM, Schaft 12mm
Gratleistenfräser HM, Schaft 12mm
Artikel-Nr.:
     4708-5212711
Hersteller:
     Haas
Herst.-Nr.:
     GFRÄSERCNC
EAN/GTIN:
     8719327355336
Gratleistenfräser HM, Schaft 12mm

professioneller Gratfräser für CNC und Handoberfräse - massive Ausführung mit 12 mm Schaft und Hartmetallschneiden mit Achswinkel für eine saubere Fräskante - eignet sich auch um die Gratnut direkt zu fräsen - Vorfräsen mit einem Schaftfräser kann entfallen, wird aber weiterhin empfohlen
Weitere Informationen:
Frästiefe:
22 mm
Länge:
75 mm
Fräser-ø:
21 mm
Packung:
1 Stück
Schaft:
12 mm
Winkel:
10 °
Produktart:
Fräser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 217,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,62*
€ 317,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,30*
€ 314,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,33*
€ 300,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,06*
€ 288,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,09*
€ 258,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.