Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Enstück Buche gedämpft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Enstück Buche gedämpft
Enstück Buche gedämpft
Enstück Buche gedämpft
Enstück Buche gedämpft
Artikel-Nr.:
     4708-5212720
Hersteller:
     Haas
Herst.-Nr.:
     G29BUCHE_GED
EAN/GTIN:
     8720299179325
Enstück Buche gedämpft

Endstück für Gratnut
Weitere Informationen:
Breite:
23.53 mm
Dicke:
10 mm
Höhe:
15.5 mm
Holzart:
Buche gedämpft
Holzherkunft:
Deutschland
L/B/H:
29 / 23.53 / 15.5 mm
Länge:
29 mm
Packung:
1 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,78*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.