| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4708-5213202 Herst.-Nr.: 65670A0C1RN0P EAN/GTIN: 8022543089832 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Klapp-Tischfuss ø 50mm 700 mm Aluminium elox.gerillt hvstb.
höhenverstellbar + 30 mm Verstellelement (Regulierschraube) ABS-Kunststoff schwarz Höhe hochgeklappt = 80 mm Einzelverpackung, mit Montageplatten Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Breite: | mm | für Tischplatte: | mm | Höhe: | 700 mm | Material/Oberfläche: | Aluminium eloxiert gerillt | Material: | Aluminium | ø: | mm | obere Platte: | mm | Oberfläche: | gerillt | Packung: | 1 Stück | Profil: | mm | Rohr-ø: | 50 mm | Stärke: | mm | untere Platte: | mm | Veredelung: | eloxiert | Produktart: | Tischfuss | char. Drucktrag-/Zugfähigkeit: | kN |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |