Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischfuss silberfarbig 705mm ø 80mm 1 Stück hvstb.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischfuss silberfarbig 705mm ø 80mm 1 Stück hvstb.
Tischfuss silberfarbig 705mm ø 80mm 1 Stück hvstb.
Artikel-Nr.:
     4708-5213409
Hersteller:
     Camar
Herst.-Nr.:
     620706401CN0P
EAN/GTIN:
     8022543120535
Suchbegriffe:
Tischbeine
Tischbeinset
camar tischbein
tischbeine
Tischfuss silberfarbig 705mm ø 80mm 1 Stück hvstb.

mit Befestigungsplatte aus Aluminiumguss, Verbindung durch Klemmmechanismus, höhenverstellbar + 30 mm, Verstellelement (Regulierschraube) ABS-Kunststoff schwarz
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Möbel
Farbe:
Weissaluminium RAL 9006
Grundfarbe:
Grau
Höhe:
705 mm
Material/Oberfläche:
Stahl Weissaluminium RAL 9006
Material:
Stahl
ø:
80 mm
Packung:
1 Stück
Produktart:
Möbelfuss
Produkttitel:
Tischfuss
SAP Text:
Tischfuss
char. Drucktrag-/Zugfähigkeit:
kN
Weitere Suchbegriffe: tischbein alu
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,22*
€ 38,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,43*
€ 37,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,84*
€ 34,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,76*
€ 33,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,06*
€ 32,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.