Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischfuss edelstahlfin. 705mm ø 80mm 1 Stück hvstb.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischfuss edelstahlfin. 705mm ø 80mm 1 Stück hvstb.
Tischfuss edelstahlfin. 705mm ø 80mm 1 Stück hvstb.
Artikel-Nr.:
     4708-5213419
Hersteller:
     Camar
Herst.-Nr.:
     62070ST01CN0P
EAN/GTIN:
     8022543074050
Suchbegriffe:
Tischbeine
Tischbeinset
camar tischbein
tischbeine
Tischfuss edelstahlfin. 705mm ø 80mm 1 Stück hvstb.

mit Befestigungsplatte aus Aluminiumguss, Verbindung durch Klemmmechanismus, höhenverstellbar + 30 mm, Verstellelement (Regulierschraube) ABS-Kunststoff schwarz
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Möbel
Höhe:
705 mm
Material/Oberfläche:
Stahl edelstahlfinish
Material:
Stahl
ø:
80 mm
Packung:
1 Stück
Veredelung:
edelstahlfinish
Produktart:
Möbelfuss
Produkttitel:
Tischfuss
SAP Text:
Tischfuss
char. Drucktrag-/Zugfähigkeit:
kN
Weitere Suchbegriffe: tischbeine schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,11*
€ 38,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,32*
€ 37,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,73*
€ 34,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,64*
€ 32,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,95*
€ 32,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.