Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehtische schwarz/chrom 690-1125 mm / Platte ø 500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stehtische schwarz/chrom 690-1125 mm / Platte ø 500 mm
Stehtische schwarz/chrom 690-1125 mm / Platte ø 500 mm
Artikel-Nr.:
     4708-5214002
Hersteller:
     HÜBA
Herst.-Nr.:
     KF 1
EAN/GTIN:
     7630945428718
Suchbegriffe:
Bartisch
Bistro-Stehtisch
Bistrostehtisch
Stehbiertisch
Stehtische schwarz/chrom 690-1125 mm / Platte ø 500 mm

Bodenplatte Stahl schwarz matt feinstruktur mit Bodenschoner - Schalter zur Auslösung der Höhenverstellung kann unter der Tischplatte montiert werden
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Möbel / Tische
Farbe:
Schwarz
Höhe:
690 - 1'125 mm
Material/Oberfläche:
Stahl Schwarz verchromt poliert
Material:
Stahl
ø:
80 mm
obere Platte:
330 / 330 mm
Oberfläche:
poliert
Packung:
1 Stück
untere Platte:
500 mm
Veredelung:
verchromt
Produktart:
Fuss
char. Drucktrag-/Zugfähigkeit:
kN
Weitere Suchbegriffe: Stehtisch, bartisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 846,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 977,00*
€ 1.162,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 944,74*
€ 1.124,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 908,47*
€ 1.081,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 846,71*
€ 1.007,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.