Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehtische schwarz/chrom 690-1125 mm / Platte ø 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stehtische schwarz/chrom 690-1125 mm / Platte ø 600 mm
Stehtische schwarz/chrom 690-1125 mm / Platte ø 600 mm
Artikel-Nr.:
     4708-5214004
Hersteller:
     HÜBA
Herst.-Nr.:
     KF 2
EAN/GTIN:
     7630945428725
Suchbegriffe:
Bartisch
Bistro-Stehtisch
Bistrostehtisch
Stehbiertisch
Stehtische schwarz/chrom 690-1125 mm / Platte ø 600 mm

Bodenplatte Stahl schwarz matt feinstruktur mit Bodenschoner - Schalter zur Auslösung der Höhenverstellung kann unter der Tischplatte montiert werden
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Möbel
Grundfarbe:
Schwarz
Höhe:
690 - 1'125 mm
Farbe:
Schwarz
Packung:
1 Stück
Produktart:
Möbelfuss
Material:
Stahl
Oberfläche:
poliert
Material/Oberfläche:
Stahl Schwarz verchromt poliert
ø:
80 mm
obere Platte:
300 / 300 mm
untere Platte:
600 mm
Veredelung:
verchromt
Produkttitel:
Stehtischfuss Höhenverstellung
SAP Text:
Stehtischfuss Höhenverstellung
char. Drucktrag-/Zugfähigkeit:
kN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 903,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.050,29*
€ 1.249,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.010,98*
€ 1.203,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 971,92*
€ 1.156,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 903,27*
€ 1.074,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.