Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fuss-Platte schwarz Durchmesser 450mm, 8mm Dicke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fuss-Platte schwarz Durchmesser 450mm, 8mm Dicke
Fuss-Platte schwarz Durchmesser 450mm, 8mm Dicke
Artikel-Nr.:
     4708-5214015
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     204357
EAN/GTIN:
     4251260121318
Fuss-Platte schwarz Durchmesser 450mm, 8mm Dicke

mit 6 Filzgleiter
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Möbel
Breite:
mm
Farbe:
Schwarz
für Tischplatte:
mm
Höhe:
8 mm
Material/Oberfläche:
Stahl Schwarz pulverbeschichtet
Material:
Stahl
ø:
450 mm
obere Platte:
mm
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Packung:
1 Stück
Profil:
mm
Stärke:
mm
untere Platte:
mm
Produktart:
Möbelfuss
char. Drucktrag-/Zugfähigkeit:
kN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,86*
€ 104,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,52*
€ 102,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,88*
€ 98,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,50*
€ 95,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,13*
€ 81,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.