Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kufen für Tische mit Stabilisator verchromt poliert - 700/690mm Tragkraft 150kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kufen für Tische mit Stabilisator verchromt poliert - 700/690mm Tragkraft 150kg
Kufen für Tische mit Stabilisator verchromt poliert - 700/690mm Tragkraft 150kg
Kufen für Tische mit Stabilisator verchromt poliert - 700/690mm Tragkraft 150kg
Kufen für Tische mit Stabilisator verchromt poliert - 700/690mm Tragkraft 150kg
Artikel-Nr.:
     4708-5215807
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     00.192.12-V3
EAN/GTIN:
     7630945434382
Kufen für Tische mit Stabilisator verchromt poliert - 700/690mm Tragkraft 150kg

mit Stabilisator aus Flachstahl 5 mm höhenverstellbar, nicht kürzbar
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Möbel / Tische
Breite:
700 mm
Höhe:
690 mm
Material/Oberfläche:
Stahl verchromt poliert
Material:
Stahl
obere Platte:
150 / 700 mm
Oberfläche:
poliert
Packung:
1 Stück
Profil:
60 / 8 mm
Tragkraft:
150 kg
Veredelung:
verchromt
Produktart:
Fuss
char. Drucktrag-/Zugfähigkeit:
kN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 369,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 441,78*
€ 525,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 439,60*
€ 523,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 425,10*
€ 505,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 411,54*
€ 489,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 369,13*
€ 439,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.