Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quertraverse silber 1670mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Quertraverse silber 1670mm
Quertraverse silber 1670mm
Quertraverse silber 1670mm
Artikel-Nr.:
     4708-5215811
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     00.187.13-180
EAN/GTIN:
     7630945434412
Quertraverse silber 1670mm

zur Stabilisierung von freistehenden Tischen und Bänken Set besteht aus 2 Stück
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Möbel
Breite:
mm
Farbe:
Silber
für Tischplatte:
mm
Länge:
1'670 mm
Material/Oberfläche:
Stahl Silber
Material:
Stahl
ø:
mm
obere Platte:
mm
Packung:
1 Set
Profil:
40 / 20 mm
Stärke:
mm
untere Platte:
mm
Produktart:
Möbelfuss
char. Drucktrag-/Zugfähigkeit:
kN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,67*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 157,68*
€ 187,64
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 156,60*
€ 186,35
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 150,80*
€ 179,45
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 146,82*
€ 174,72
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 126,67*
€ 150,74
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.