Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glas-Klemmkonsole LINEA chrom matt Tablarstärke 8-50mm inkl. Montagematerial


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Glas-Klemmkonsole LINEA chrom matt Tablarstärke 8-50mm inkl. Montagematerial
Glas-Klemmkonsole LINEA chrom matt Tablarstärke 8-50mm inkl. Montagematerial
Artikel-Nr.:
     4708-5230702
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     103342022
EAN/GTIN:
     9002733426073
Suchbegriffe:
Glastablar-Klemmträger
glastablar klemmträger
Glas-Klemmkonsole LINEA chrom matt Tablarstärke 8-50mm inkl. Montagematerial

2 Klemmkonsolen inkl. Befestigungsmaterial und Montageanleitung Tablartiefe max. 320 mm
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Glas
Breite:
30 mm
Höhe:
102 mm
Material/Oberfläche:
Zink-Druckguss verchromt matt
Material:
Zink-Druckguss
Materialstärke:
8 - 50 mm
Oberfläche:
matt
Packung:
1 Set
Stärke:
8 - 50 mm
Tiefe:
78 mm
Tragkraft:
16 kg
Veredelung:
verchromt
Produktart:
Plattenträger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 46,03*
€ 54,78
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 45,05*
€ 53,61
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 41,77*
€ 49,71
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 39,80*
€ 47,36
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 38,16*
€ 45,41
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 32,49*
€ 38,66
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.