Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappkonsolen 300x200mm, Stahl weiss, 60kg Tragkraft, 3-stufig verstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klappkonsolen 300x200mm, Stahl weiss, 60kg Tragkraft, 3-stufig verstellbar
Klappkonsolen 300x200mm, Stahl weiss, 60kg Tragkraft, 3-stufig verstellbar
Artikel-Nr.:
     4708-5232011
Hersteller:
     WEBI
Herst.-Nr.:
     13040.300
EAN/GTIN:
     7610913037142
Suchbegriffe:
Klapp-Konsole
Klappkonsole
Klappstütze
webi klappkonsole
Klappkonsolen 300x200mm, Stahl weiss, 60kg Tragkraft, 3-stufig verstellbar

mittels Druckknopf in 3 Stufen 70°, 80°, 90° verstell- und einrastbar oder ganz schliessbar
Weitere Informationen:
Breite:
30 mm
Farbe:
Weiss
Länge:
300 / 200 mm
Material/Oberfläche:
Stahl Weiss
Material:
Stahl
Packung:
1 Stück
Tragkraft:
60 kg
Produktart:
Klappkonsole
Weitere Suchbegriffe: klapp konsole
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,22*
€ 27,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.