Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappkonsolen 300x200mm, Edelstahl roh 200 kg Tragkraft, 3-stufig Verstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klappkonsolen 300x200mm, Edelstahl roh 200 kg Tragkraft, 3-stufig Verstellbar
Klappkonsolen 300x200mm, Edelstahl roh 200 kg Tragkraft, 3-stufig Verstellbar
Artikel-Nr.:
     4708-5232021
Hersteller:
     WEBI
Herst.-Nr.:
     1304I.300
EAN/GTIN:
     7610913040463
Suchbegriffe:
Klapp-Konsole
Klappkonsole
Klappstütze
webi klappkonsole
Klappkonsolen 300x200mm, Edelstahl roh 200 kg Tragkraft, 3-stufig Verstellbar

mittels Druckknopf in 3 Stufen 70°, 80°, 90° verstell- und einrastbar oder ganz schliessbar
Weitere Informationen:
Breite:
30 mm
Länge:
300 / 200 mm
Material/Oberfläche:
Edelstahl roh
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
roh
Packung:
1 Stück
Tragkraft:
200 kg
Produktart:
Klappkonsole
Weitere Suchbegriffe: klapp konsole
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,34*
€ 84,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,95*
€ 82,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,02*
€ 78,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,57*
€ 76,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,73*
€ 63,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.