Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappkonsolen 400x270mm, Edelstahl roh 200 kg Tragkraft, 3-stufig Verstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klappkonsolen 400x270mm, Edelstahl roh 200 kg Tragkraft, 3-stufig Verstellbar
Klappkonsolen 400x270mm, Edelstahl roh 200 kg Tragkraft, 3-stufig Verstellbar
Artikel-Nr.:
     4708-5232022
Hersteller:
     WEBI
Herst.-Nr.:
     1304I.400
EAN/GTIN:
     7610913040470
Suchbegriffe:
Klapp-Konsole
Klappkonsole
Klappstütze
webi klappkonsole
Klappkonsolen 400x270mm, Edelstahl roh 200 kg Tragkraft, 3-stufig Verstellbar

mittels Druckknopf in 3 Stufen 70°, 80°, 90° verstell- und einrastbar oder ganz schliessbar
Weitere Informationen:
Breite:
36 mm
Länge:
400 / 270 mm
Material/Oberfläche:
Edelstahl roh
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
roh
Packung:
1 Stück
Tragkraft:
200 kg
Produktart:
Klappkonsole
Weitere Suchbegriffe: klapp konsole
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,35*
€ 118,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,03*
€ 116,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,13*
€ 112,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,91*
€ 106,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,23*
€ 91,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.