Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappkonsolen aus Stahl verchromt 300 x 300mm Tragkraft ca. 45kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klappkonsolen aus Stahl verchromt 300 x 300mm Tragkraft ca. 45kg
Klappkonsolen aus Stahl verchromt 300 x 300mm Tragkraft ca. 45kg
Klappkonsolen aus Stahl verchromt 300 x 300mm Tragkraft ca. 45kg
Artikel-Nr.:
     4708-5232113
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     30.00.110.0
EAN/GTIN:
     8413023420786
Suchbegriffe:
Klapp-Konsole
Klappkonsole
Klappstütze
klapp konsole
Klappkonsolen aus Stahl verchromt 300 x 300mm Tragkraft ca. 45kg

mit 3 Raster-Positionen 90° / 85° / 75°
Weitere Informationen:
Bolzen:
mm
Breite:
25 mm
Länge:
300 mm
Material/Oberfläche:
Stahl verchromt
Material:
Stahl
ø:
mm
Packung:
1 Stück
Schrauben:
4 mm
Tragkraft:
45 kg
Veredelung:
verchromt
Winkel:
°
Produktart:
Klappkonsole
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,48*
€ 31,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,61*
€ 29,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.