| |
|
| Artikel-Nr.: 4708-5232713 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 59/350A EAN/GTIN: 7630945455554 |
| |
|
| | |
| Si-Klappkonsole weiss 350mm mit Sperrvorrichtung 100kg
Klappkonsole aus U-Profilen, mit oder ohne Sperrvorrichtung Rastet beim Aufklappen des Trägers automatisch ein und beim Abklappen durch leichtes Anheben wieder aus. Die Sperrvorrichtung verhindert das Niederklappen bei unbeabsichtigtem Anheben. Weitere Informationen: | | Ausführung: | mit Sperrvorrichtung | Farbe: | Verkehrsweiss RAL 9016 | Länge: | 350 mm | Material/Oberfläche: | Stahl Verkehrsweiss RAL 9016 pulverbeschichtet | Material: | Stahl | Oberfläche: | pulverbeschichtet | Packung: | 1 Stück | Schrauben: | 5 / 6 mm | Tragkraft: | 100 kg | Produktart: | Klappkonsole |
|
| | |
| | | |
| |