Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappkonsole HEBGO verz. 280mm Belastbarkeit 75kg pro Konsole


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klappkonsole HEBGO verz. 280mm Belastbarkeit 75kg pro Konsole
Klappkonsole HEBGO verz. 280mm Belastbarkeit 75kg pro Konsole
Artikel-Nr.:
     4708-5232828
Hersteller:
     Hebgo
Herst.-Nr.:
     KL/280.2
EAN/GTIN:
     7612043003844
Suchbegriffe:
Klapp-Konsole
Klappkonsole
Klappstütze
Konsolenstütze
Klappkonsole HEBGO verz. 280mm Belastbarkeit 75kg pro Konsole

leichte Ausführung
Weitere Informationen:
A:
280 mm
B:
60 mm
Bolzen:
mm
Breite:
mm
C:
106 mm
D:
38 mm
Länge:
mm
Material/Oberfläche:
Stahl verzinkt
Material:
Stahl
ø:
mm
Packung:
1 Stück
Produktlinie:
KL
Schrauben:
6 / 4 mm
Tragkraft:
75 kg
Veredelung:
verzinkt
Winkel:
°
Produktart:
Klappkonsole
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,73*
€ 63,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,15*
€ 63,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,09*
€ 58,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,15*
€ 56,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,02*
€ 53,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,34*
€ 45,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.