Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappkonsole HEBGO verz. 380mm Belastbarkeit 75kg pro Konsole


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klappkonsole HEBGO verz. 380mm Belastbarkeit 75kg pro Konsole
Klappkonsole HEBGO verz. 380mm Belastbarkeit 75kg pro Konsole
Artikel-Nr.:
     4708-5232838
Hersteller:
     Hebgo
Herst.-Nr.:
     KL/380.2
EAN/GTIN:
     7612043003950
Suchbegriffe:
Klapp-Konsole
Klappkonsole
Klappstütze
Konsolenstütze
Klappkonsole HEBGO verz. 380mm Belastbarkeit 75kg pro Konsole

leichte Ausführung
Weitere Informationen:
A:
380 mm
B:
82 mm
C:
134 mm
D:
50 mm
Material/Oberfläche:
Stahl verzinkt
Material:
Stahl
Packung:
1 Stück
Produktlinie:
KL,KL
Schrauben:
8 / 5 mm
Tragkraft:
75 kg
Veredelung:
verzinkt
Produktart:
Klappkonsole
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,79*
€ 73,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,20*
€ 70,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,74*
€ 66,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,61*
€ 64,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,37*
€ 62,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,43*
€ 52,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.