Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappkonsole HEBGO verz. 680mm Belastbarkeit 75kg pro Konsole


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klappkonsole HEBGO verz. 680mm Belastbarkeit 75kg pro Konsole
Klappkonsole HEBGO verz. 680mm Belastbarkeit 75kg pro Konsole
Artikel-Nr.:
     4708-5232868
Hersteller:
     Hebgo
Herst.-Nr.:
     KL/680.2
EAN/GTIN:
     7612043004063
Suchbegriffe:
Klapp-Konsole
Klappkonsole
Klappstütze
Konsolenstütze
Klappkonsole HEBGO verz. 680mm Belastbarkeit 75kg pro Konsole

leichte Ausführung
Weitere Informationen:
A:
680 mm
B:
82 mm
Breite:
mm
C:
178 mm
D:
50 mm
Länge:
mm
Material/Oberfläche:
Stahl verzinkt
Material:
Stahl
ø:
mm
Packung:
1 Stück
Produktlinie:
KL
Schrauben:
8 / 5 mm
Tragkraft:
75 kg
Veredelung:
verzinkt
Winkel:
°
Produktart:
Klappkonsole
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,06*
€ 89,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,19*
€ 87,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,25*
€ 83,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,86*
€ 79,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,10*
€ 67,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.