Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappkonsole HEBGO verz. 480mm Belastbark. 250kg pro Konsole


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klappkonsole HEBGO verz. 480mm Belastbark. 250kg pro Konsole
Klappkonsole HEBGO verz. 480mm Belastbark. 250kg pro Konsole
Artikel-Nr.:
     4708-5232948
Hersteller:
     Hebgo
Herst.-Nr.:
     KS/480.3
EAN/GTIN:
     7612043004216
Suchbegriffe:
Klapp-Konsole
Klappkonsole
Klappstütze
Konsolenstütze
Klappkonsole HEBGO verz. 480mm Belastbark. 250kg pro Konsole

schwere Ausführung
Weitere Informationen:
A:
480 mm
B:
115 mm
Breite:
mm
C:
180 mm
D:
60 mm
Länge:
mm
Material/Oberfläche:
Stahl/Temperguss feuerverzinkt
Material:
Stahl / Temperguss
ø:
mm
Packung:
1 Stück
Produktlinie:
KS
Schrauben:
10 / 5 mm
Tragkraft:
250 kg
Veredelung:
feuerverzinkt
Winkel:
°
Produktart:
Klappkonsole
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 90,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,63*
€ 135,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,55*
€ 130,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,88*
€ 126,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,56*
€ 107,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.