Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappkonsole HEBGO verz. 680mm Belastbark. 250kg pro Konsole


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klappkonsole HEBGO verz. 680mm Belastbark. 250kg pro Konsole
Klappkonsole HEBGO verz. 680mm Belastbark. 250kg pro Konsole
Artikel-Nr.:
     4708-5232968
Hersteller:
     Hebgo
Herst.-Nr.:
     KS/680.3
EAN/GTIN:
     7612043004278
Suchbegriffe:
Klapp-Konsole
Klappkonsole
Klappstütze
Konsolenstütze
Klappkonsole HEBGO verz. 680mm Belastbark. 250kg pro Konsole

schwere Ausführung
Weitere Informationen:
A:
680 mm
B:
115 mm
C:
220 mm
D:
60 mm
Material/Oberfläche:
Stahl/Temperguss feuerverzinkt
Material:
Stahl / Temperguss
Packung:
1 Stück
Produktlinie:
KS,KS
Schrauben:
10 / 5 mm
Tragkraft:
250 kg
Veredelung:
feuerverzinkt
Produktart:
Klappkonsole
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 101,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,53*
€ 155,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,94*
€ 154,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,74*
€ 148,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,53*
€ 142,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,65*
€ 120,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.