Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sitzbank-Klappkonsole HEBGO Belastbarkeit 250kg p. Konsole


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sitzbank-Klappkonsole HEBGO Belastbarkeit 250kg p. Konsole
Sitzbank-Klappkonsole HEBGO Belastbarkeit 250kg p. Konsole
Artikel-Nr.:
     4708-5234501
Hersteller:
     Hebgo
Herst.-Nr.:
     BK/380.2
EAN/GTIN:
     7612043003219
Suchbegriffe:
Klapp-Konsole
Klappkonsole
Klappstütze
Konsolenstütze
Sitzbank-Klappkonsole HEBGO Belastbarkeit 250kg p. Konsole

schwere Ausführung
Weitere Informationen:
Länge:
380 mm
Material/Oberfläche:
Stahl verzinkt
Material:
Stahl
Packung:
1 Stück
Produktlinie:
BK,BK
Tragkraft:
250 kg
Veredelung:
verzinkt
Produktart:
Klappkonsole
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,52*
€ 100,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,10*
€ 98,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,86*
€ 95,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,25*
€ 90,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,48*
€ 77,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.