Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sitzbank-Klappkonsole HEBGO 250kg pro Konsole selbstaufkl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sitzbank-Klappkonsole HEBGO 250kg pro Konsole selbstaufkl.
Sitzbank-Klappkonsole HEBGO 250kg pro Konsole selbstaufkl.
Artikel-Nr.:
     4708-5234601
Hersteller:
     Hebgo
Herst.-Nr.:
     BS/380.3
EAN/GTIN:
     7612043003226
Suchbegriffe:
Klapp-Konsole
Klappkonsole
Klappstütze
Konsolenstütze
Sitzbank-Klappkonsole HEBGO 250kg pro Konsole selbstaufkl.

selbstaufklappend Bolzen und Feder aus Edelstahl
Weitere Informationen:
Breite:
mm
Länge:
380 mm
Material/Oberfläche:
Stahl verzinkt
Material:
Stahl
ø:
mm
Packung:
1 Stück
Produktlinie:
BS
Schrauben:
mm
Tragkraft:
250 kg
Veredelung:
verzinkt
Winkel:
°
Produktart:
Klappkonsole
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,98*
€ 121,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,57*
€ 120,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,51*
€ 117,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,05*
€ 113,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,48*
€ 96,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.