Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gläserhalter schwarz, 262x262 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gläserhalter schwarz, 262x262 mm
Gläserhalter schwarz, 262x262 mm
Gläserhalter schwarz, 262x262 mm
Artikel-Nr.:
     4708-5240012
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     55.126.13
EAN/GTIN:
     7630945434504
Suchbegriffe:
Gläser-Schiene
Gläserhalter
Gläserhalterung
Gläserschiene
Gläserhalter schwarz, 262x262 mm

Weitere Informationen:
Breite:
262 mm
Länge:
262 mm
Farbe:
Schwarz
Packung:
1 Stück
Produktart:
Halter
Material:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet / matt
Weitere Suchbegriffe: gläserschiene
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,24*
€ 35,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,05*
€ 35,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,57*
€ 34,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,19*
€ 32,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.