Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandschiene ELEMENT-SYST.weiss 2000mm zweireihig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandschiene ELEMENT-SYST.weiss 2000mm zweireihig
Wandschiene ELEMENT-SYST.weiss 2000mm zweireihig
Artikel-Nr.:
     4708-5240420
Hersteller:
     DIY Element System
Herst.-Nr.:
     10001-00028
EAN/GTIN:
     4006676000210
Suchbegriffe:
Lochschiene
lochschiene
Wandschiene ELEMENT-SYST.weiss 2000mm zweireihig

zweireihig
Weitere Informationen:
Breite:
25 mm
Farbe:
Weiss
Höhe:
12.5 mm
Länge:
2'000 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
lackiert
Packung:
1 Stück
SK-Schraube:
4 mm
Stärke:
1.5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.