Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konsole ELEMENT-SYSTEM silberf 400mm 60kg f.Opo-Nr.52.401-410


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konsole ELEMENT-SYSTEM silberf 400mm 60kg f.Opo-Nr.52.401-410
Konsole ELEMENT-SYSTEM silberf 400mm 60kg f.Opo-Nr.52.401-410
Konsole ELEMENT-SYSTEM silberf 400mm 60kg f.Opo-Nr.52.401-410
Konsole ELEMENT-SYSTEM silberf 400mm 60kg f.Opo-Nr.52.401-410
Konsole ELEMENT-SYSTEM silberf 400mm 60kg f.Opo-Nr.52.401-410
Konsole ELEMENT-SYSTEM silberf 400mm 60kg f.Opo-Nr.52.401-410
Artikel-Nr.:
     4708-5241246
Hersteller:
     DIY Element System
Herst.-Nr.:
     10105-00603
EAN/GTIN:
     4006676046935
Suchbegriffe:
Konsolenstütze
Konsolenwinkel
Stützkonsole
konsolenwinkel
Konsole ELEMENT-SYSTEM silberf 400mm 60kg f.Opo-Nr.52.401-410

für Wandschienen CLASSIC 50
Weitere Informationen:
Ausladung:
400 mm
Bolzen:
mm
Breite:
mm
Farbe:
Silberfarbig
Länge:
mm
Material/Oberfläche:
Stahl Silberfarbig lackiert
Material:
Stahl
ø:
mm
Oberfläche:
lackiert
Packung:
1 Stück
Schrauben:
mm
Tragkraft:
60 kg
Winkel:
°
Produktart:
Tablarträger
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
30
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,08*
€ 1,42*
1 Tag
60
10
pro Stück
€ 5,45*
ab € 1,09*
€ 1,43*
1 Tag
60
60
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,06*
€ 1,51*
5 Tage
40
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,15*
€ 1,58*
Lager 4708
56
1
pro Stück
€ 9,50*
ab € 3,01*
€ 4,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DIY Element System
11604-00001
ab € 1,44*
Zubehör
DIY Element System
11612-00001
ab € 1,48*
Zubehör
DIY Element System
11605-00001
ab € 5,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.