Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Konsole ELEMENT-SYSTEM silb. 270mm 55kg für Opo-Nr.52.404


Menge:  Stück  
Produktinformationen
U-Konsole ELEMENT-SYSTEM silb. 270mm 55kg für Opo-Nr.52.404
U-Konsole ELEMENT-SYSTEM silb. 270mm 55kg für Opo-Nr.52.404
U-Konsole ELEMENT-SYSTEM silb. 270mm 55kg für Opo-Nr.52.404
U-Konsole ELEMENT-SYSTEM silb. 270mm 55kg für Opo-Nr.52.404
Artikel-Nr.:
     4708-5242033
Hersteller:
     DIY Element System
Herst.-Nr.:
     10201-00019
EAN/GTIN:
     4006676026517
Suchbegriffe:
Konsolenstütze
Konsolenwinkel
Stützkonsole
Regalträger
U-Konsole ELEMENT-SYSTEM silb. 270mm 55kg für Opo-Nr.52.404

für Wandschienen CLASSIC 50 zweireihig
Weitere Informationen:
Ausladung:
270 mm
Bolzen:
mm
Breite:
mm
Farbe:
Silberfarbig
Länge:
mm
Material/Oberfläche:
Stahl Silberfarbig lackiert
Material:
Stahl
ø:
mm
Oberfläche:
lackiert
Packung:
1 Stück
Schrauben:
mm
Tragkraft:
55 kg
Winkel:
°
Produktart:
Tablarträger
Weitere Suchbegriffe: regalträger
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
30
20
€ 5,99*
ab € 1,50*
€ 1,98*
24 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,45*
ab € 1,51*
€ 2,00*
27 Tage
nicht lagernd
40
Frei Haus
ab € 1,49*
€ 2,17*
5 Tage
40
20
€ 5,99*
ab € 1,70*
€ 2,34*
Lager 4708
24
1
€ 9,50*
ab € 4,30*
€ 6,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DIY Element System
10201-00025
ab € 1,89*
Ähnlich
DIY Element System
10201-00031
ab € 2,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.