Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tablarträger AWESO m. Saugnapf Aluminium matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tablarträger AWESO m. Saugnapf Aluminium matt
Tablarträger AWESO m. Saugnapf Aluminium matt
Tablarträger AWESO m. Saugnapf Aluminium matt
Tablarträger AWESO m. Saugnapf Aluminium matt
Tablarträger AWESO m. Saugnapf Aluminium matt
Artikel-Nr.:
     4708-5247433
Hersteller:
     AWESO
Herst.-Nr.:
     1420.0204
EAN/GTIN:
     7630945433200
Suchbegriffe:
Bodenträger Schrankbeschlag
Fachbodenträger Schrankbeschlag
Regalbodenträger Schrankbeschlag
bodenträger schrankbeschlag
Tablarträger AWESO m. Saugnapf Aluminium matt

für Nischenanlagen, Vitrinen und Schränke
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Glas
Ausführung:
mit Saugnapf
Ausladung:
25 mm
Material/Oberfläche:
Aluminium matt
Material:
Aluminium
Oberfläche:
matt
Packung:
1 Stück
Produktlinie:
1420
Tragkraft:
20 kg
Produktart:
Plattenträger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.