Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stellschiene AWESO 1040 Alu F1 1500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stellschiene AWESO 1040 Alu F1 1500mm
Stellschiene AWESO 1040 Alu F1 1500mm
Artikel-Nr.:
     4708-5248115
Hersteller:
     AWESO
Herst.-Nr.:
     1040.225150
EAN/GTIN:
     7630945433507
Stellschiene AWESO 1040 Alu F1 1500mm

mit nummerierten Stelllöchern
Weitere Informationen:
Länge:
1500 mm,1500 mm
Material/Oberfläche:
Aluminium eloxiert matt
Material:
Aluminium
Oberfläche:
matt
Packung:
1 Stück
Produktlinie:
1040
Profil:
mm
Veredelung:
eloxiert
Winkel:
°
Produktart:
Schiene
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,43*
€ 80,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,61*
€ 79,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,22*
€ 75,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,64*
€ 73,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,57*
€ 61,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.