Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stellschiene AWESO 1040 Alu F1 2500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stellschiene AWESO 1040 Alu F1 2500 mm
Stellschiene AWESO 1040 Alu F1 2500 mm
Artikel-Nr.:
     4708-5248125
Hersteller:
     AWESO
Herst.-Nr.:
     1040.225250
EAN/GTIN:
     7630945433521
Stellschiene AWESO 1040 Alu F1 2500 mm

mit nummerierten Stelllöchern
Weitere Informationen:
Länge:
2500 mm,2500 mm
Material/Oberfläche:
Aluminium eloxiert matt
Material:
Aluminium
Oberfläche:
matt
Packung:
1 Stück
Produktlinie:
1040
Veredelung:
eloxiert
Produktart:
Schiene
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,08*
€ 119,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,97*
€ 117,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,79*
€ 112,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,39*
€ 109,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,25*
€ 93,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.