Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glastablarhalter AWESO 8mm verchr.pol. - Ausladung 66mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glastablarhalter AWESO 8mm verchr.pol. - Ausladung 66mm
Glastablarhalter AWESO 8mm verchr.pol. - Ausladung 66mm
Artikel-Nr.:
     4708-5248323
Hersteller:
     AWESO
Herst.-Nr.:
     1423.8068
EAN/GTIN:
     7630945433552
Suchbegriffe:
Glastablar-Klemmträger
glastablar klemmträger
Glastablarhalter AWESO 8mm verchr.pol. - Ausladung 66mm

für Glastablare aus Sicherheitsglas, mit Justierschraube
Weitere Informationen:
A:
10 mm
Anwendungsbereich:
Glas
Ausladung:
65 mm
Bolzen:
mm
Breite:
mm
Glasstärke:
8 mm
Länge:
mm
Material/Oberfläche:
Stahl verchromt poliert
Material:
Stahl
ø:
mm
Oberfläche:
poliert
Packung:
1 Stück
Produktlinie:
1423
Schrauben:
mm
Tragkraft:
7 kg
Veredelung:
verchromt
Winkel:
°
Produktart:
Plattenträger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,70*
€ 78,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,43*
€ 74,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,33*
€ 70,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,26*
€ 69,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,61*
€ 66,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,35*
€ 56,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.