Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tablarträger NOVA 3 verzinkt, B-ø/Länge 10/100mm, für Tablare ab 24mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tablarträger NOVA 3 verzinkt, B-ø/Länge 10/100mm, für Tablare ab 24mm
Tablarträger NOVA 3 verzinkt, B-ø/Länge 10/100mm, für Tablare ab 24mm
Artikel-Nr.:
     4708-5250721
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     24.400.70
EAN/GTIN:
     7630945434764
Suchbegriffe:
Bodenträger Schrankbeschlag
Fachbodenträger Schrankbeschlag
Regalbodenträger Schrankbeschlag
bodenträger schrankbeschlag
Tablarträger NOVA 3 verzinkt, B-ø/Länge 10/100mm, für Tablare ab 24mm

- höhenverstellbar - neigungsverstellbar durch 2 Schrauben M 6 mit Innensechskant Masse Mauerbolzen: 52 x 8 mm
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Möbel / Holz
Bolzen:
10.0 / 100.0 mm
Breite:
mm
Länge:
100 mm
Material/Oberfläche:
Stahl verzinkt
Material:
Stahl
Materialstärke:
24 mm
Modellbezeichnung:
3
ø:
10 mm
Packung:
1 Stück
Produktlinie:
NOVA
Schrauben:
mm
Stärke:
24 mm
Tragkraft:
75 kg
Veredelung:
verzinkt
Winkel:
°
Produktart:
Plattenträger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,40*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.