Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tablarträgerschiene TARAM Länge 1925mm, Aluminium, Höhe 18mm, Tiefe 11mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tablarträgerschiene TARAM Länge 1925mm, Aluminium, Höhe 18mm, Tiefe 11mm
Tablarträgerschiene TARAM Länge 1925mm, Aluminium, Höhe 18mm, Tiefe 11mm
Tablarträgerschiene TARAM Länge 1925mm, Aluminium, Höhe 18mm, Tiefe 11mm
Artikel-Nr.:
     4708-5250752
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     103370264
EAN/GTIN:
     9002730830354
Tablarträgerschiene TARAM Länge 1925mm, Aluminium, Höhe 18mm, Tiefe 11mm

vorgebohrte Schiene zu Tablarträger TARAM - leichte, zeit- und kostensparende Montage -stufenlose Verschiebung des Halters - mehrere Halter auf einer Ebene möglich -Neigung durch drehen verstellbar -Trägerschiene Aluminium beliebig kürzbar - Tablarstärke: 24 mm -Fräsbreite/-tiefe: 18/22 mm -Reihenbohrung Trägerschiene: ø 12 mm, Abstand 125 mm
Weitere Informationen:
Höhe:
18 mm
Länge:
1925 mm,1'925 mm ,1925 mm
Material/Oberfläche:
Aluminium Blank
Material:
Aluminium,Aluminium
Oberfläche:
Blank,Blank
Packung:
1 Stück
Produktlinie:
TARAM
Profil:
18 / 11 mm
Tiefe:
11 mm
Winkel:
°
Produktart:
Schiene
Produkttitel:
Tablarträger
SAP Text:
Tablarträger
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4708
unbekannt
€ 9,50*
ab € 34,83*
€ 47,39*
2 Tage
30
€ 5,90*
ab € 42,54*
€ 57,67*
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,39*
€ 56,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,21*
€ 56,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,97*
€ 52,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,68*
€ 50,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,35*
€ 49,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,83*
€ 41,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
202050
ab € 10,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.