Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenhaken 15/30mm Edelstahl matt gebürstet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garderobenhaken 15/30mm Edelstahl matt gebürstet
Garderobenhaken 15/30mm Edelstahl matt gebürstet
Artikel-Nr.:
     4708-5259003
Hersteller:
     PHOS Design
Herst.-Nr.:
     HG15-30
EAN/GTIN:
     4250519700595
Suchbegriffe:
Garderobenhaken
Kleiderhaken
Mantelhaken
Türgarderobenhaken
Garderobenhaken 15/30mm Edelstahl matt gebürstet

Gummiring Viton schwarz - mit hoher chemischer und thermischer Beständigkeit mit Stockschraube M4 x 10 mm und Dübel
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Garderoben
Ausladung:
30 mm
B/H/T Einlass:
mm
Gewinde:
M 4
Länge:
,
Material/Oberfläche:
Edelstahl matt gebürstet
Material:
Edelstahl
ø:
15 mm
Oberfläche:
matt gebürstet
Packung:
1 Stück
Schrauben:
mm
Produktart:
Haken
Produkttitel:
Garderobenhaken
SAP Text:
Garderobenhaken
Weitere Suchbegriffe: garderobenhaken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.