Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distanzbügel PEKA 26mm Stahl weiss mit Schrauben M5x6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Distanzbügel PEKA 26mm Stahl weiss mit Schrauben M5x6mm
Distanzbügel PEKA 26mm Stahl weiss mit Schrauben M5x6mm
Distanzbügel PEKA 26mm Stahl weiss mit Schrauben M5x6mm
Distanzbügel PEKA 26mm Stahl weiss mit Schrauben M5x6mm
Artikel-Nr.:
     4708-5302522
Hersteller:
     PEKA METALL
Herst.-Nr.:
     C647-26.WT.25
EAN/GTIN:
     7630945404965
Distanzbügel PEKA 26mm Stahl weiss mit Schrauben M5x6mm

zur Überbrückung des Türeinsprungs, passen auf 32 mm Rasterbohrung mit Schraube M5 x 6 mm für die Auszugsbefestigung
Weitere Informationen:
B/H/T:
26/30/75 mm
Breite:
26 mm
Farbe:
Weiss
Farbe/Oberfläche:
Weiss
Grundfarbe:
Weiss
Höhe:
30 mm
Material:
Stahl
Packung:
1 Stück
Tiefe:
75 mm
Produktart:
Korbauszug
Korb B/H/T:
mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,00*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.