Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distanzbügel PEKA Höhe 15mm, Stahl,anthrazit mit Schrauben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Distanzbügel PEKA Höhe 15mm, Stahl,anthrazit mit Schrauben
Distanzbügel PEKA Höhe 15mm, Stahl,anthrazit mit Schrauben
Distanzbügel PEKA Höhe 15mm, Stahl,anthrazit mit Schrauben
Distanzbügel PEKA Höhe 15mm, Stahl,anthrazit mit Schrauben
Artikel-Nr.:
     4708-5302527
Hersteller:
     PEKA METALL
Herst.-Nr.:
     200.0319.43
EAN/GTIN:
     7630015346379
Distanzbügel PEKA Höhe 15mm, Stahl,anthrazit mit Schrauben

zur Überbrückung des Türeinsprungs, passen auf 32 mm Rasterbohrung mit Schraube M5 x 6 mm für die Auszugsbefestigung
Weitere Informationen:
B/H/T:
15/30/75 mm
Breite:
15 mm
Farbe:
Anthrazit
Farbe/Oberfläche:
Anthrazit
Grundfarbe:
Grau
Höhe:
30 mm
Material:
Stahl
Packung:
1 Stück
Tiefe:
75 mm
Produktart:
Korbauszug
Korb B/H/T:
mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1,94*
€ 3,15*
Lager 4708
162
€ 9,50*
ab € 2,55*
€ 4,08*
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Peka
200.0627.43
ab € 111,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.