Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewürzeinsatz SPACE KB:275 NL:500 anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewürzeinsatz SPACE KB:275 NL:500 anthrazit
Gewürzeinsatz SPACE KB:275 NL:500 anthrazit
Gewürzeinsatz SPACE KB:275 NL:500 anthrazit
Gewürzeinsatz SPACE KB:275 NL:500 anthrazit
Artikel-Nr.:
     4708-5304965
Hersteller:
     Agoform
Herst.-Nr.:
     502135-0
EAN/GTIN:
     7630945469629
Gewürzeinsatz SPACE KB:275 NL:500 anthrazit

Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Gewürze
Breite:
201 mm
Farbe:
Grau,Anthrazit
Schubkastensystem:
LEGRABOX pure
Höhe:
18 mm
Korpusbreite:
275 mm
Korpusseitenstärke:
16 mm
Länge:
473 mm
Material:
Kunststoff
Nennlänge:
500 mm
Oberfläche:
matt
Packung:
1 Stück
Produktlinie:
SPACE
Schubkastentyp:
Schubkästen / Innenschubkästen
Systemhöhe:
N 66 mm / M 83 mm
Produktart:
Gewürzeinsatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.