Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Franke, Mythos, MYX 110-45 , Edelstahl, Stopfen FRANKE 122.0633.038


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Franke, Mythos, MYX 110-45 , Edelstahl, Stopfen FRANKE 122.0633.038
Franke, Mythos, MYX 110-45 , Edelstahl, Stopfen FRANKE 122.0633.038
Franke, Mythos, MYX 110-45 , Edelstahl, Stopfen FRANKE 122.0633.038
Artikel-Nr.:
     4708-5308425
Hersteller:
     Franke
Herst.-Nr.:
     122.0633.038
EAN/GTIN:
     7612985931519
Franke, Mythos, MYX 110-45 , Edelstahl, Stopfen FRANKE 122.0633.038

Präzises Design kombiniert mit reinigungsfreundlichen Beckenradien Perfekt abgestimmtes Zubehör Ausgestattet mit verdecktem hygienischen Integralablauf Beckenmass: 450x400x180 mm Spülenmass: 490x440 mm Ausschnitt: 450x400 mm R25 Lieferung inklusive Ablaufgarnitur Lochbohrung Druckknopf ø 35 mm Achtung: In Kombination mit Abfalltrennsystemen von Franke Einbauhöhe prüfen.
Weitere Informationen:
Armaturenbank:
ohne
B/H/T:
mm
Bodengitter:
ohne
Einbaubreite:
450 mm
Einbaulänge:
400 mm
Einbausituation:
Unteneinbau
Einbautiefe:
245 mm
Korpusbreite:
550 mm
Material:
Edelstahl
Modellbezeichnung:
MYX 110-45
Packung:
1 Stück
Produktlinie:
Mythos
Radius:
25 mm
Tropfteil:
ohne
Ventilart:
Siebkorbstopfen
Produktart:
Edelstahlspüle
Produkttitel:
Edelstahlspüle
SAP Text:
Edelstahlspüle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 328,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 398,25*
€ 473,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 392,75*
€ 467,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 378,57*
€ 450,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 366,45*
€ 436,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 328,27*
€ 390,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.