Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spüle Mythos, MYX 110-55, Edelstahl, Druckknopf FRANKE 122.0671.386


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spüle Mythos, MYX 110-55, Edelstahl, Druckknopf FRANKE 122.0671.386
Spüle Mythos, MYX 110-55, Edelstahl, Druckknopf FRANKE 122.0671.386
Artikel-Nr.:
     4708-5308430
Hersteller:
     Franke
Herst.-Nr.:
     122.0671.386
EAN/GTIN:
     7612986180800
Suchbegriffe:
Gastro-Abwaschbecken
Gastro-Spülbecken
Gastronomie-Abwaschbecken
Gastronomie-Spülbecken
Spüle Mythos, MYX 110-55, Edelstahl, Druckknopf FRANKE 122.0671.386

Präzises Design kombiniert mit reinigungsfreundlichen Beckenradien Perfekt abgestimmtes Zubehör Ausgestattet mit verdecktem hygienischen Integralablauf Beckenmass: 550x400x180 mm Spülenmass: 590x440 mm Ausschnitt: 550x400 mm R25 Lieferung inklusive Ablaufgarnitur Lochbohrung Druckknopf ø 35 mm Achtung: In Kombination mit Abfalltrennsystemen von Franke Einbauhöhe prüfen.
Weitere Informationen:
Armaturenbank:
ohne
B/H/T:
mm
Bodengitter:
ohne
Einbaubreite:
550 mm
Einbaulänge:
400 mm
Einbausituation:
Unteneinbau
Einbautiefe:
245 mm
Korpusbreite:
600 / 800 mm
Material:
Edelstahl
Modellbezeichnung:
MYX 110-55
Packung:
1 Stück
Produktlinie:
Mythos
Radius:
25 mm
Tropfteil:
ohne
Ventilart:
Druckknopf
Ventilknopf:
Edelstahl
Produktart:
Edelstahlspüle
Produkttitel:
Edelstahlspüle
SAP Text:
Edelstahlspüle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 373,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 454,77*
€ 541,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 449,95*
€ 535,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 408,29*
€ 485,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 389,13*
€ 463,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 373,99*
€ 445,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.