Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spüle Mythos, MYX 160-34-16, Edelstahl, Druckknopf FRANKE 122.0603.358


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spüle Mythos, MYX 160-34-16, Edelstahl, Druckknopf FRANKE 122.0603.358
Spüle Mythos, MYX 160-34-16, Edelstahl, Druckknopf FRANKE 122.0603.358
Spüle Mythos, MYX 160-34-16, Edelstahl, Druckknopf FRANKE 122.0603.358
Artikel-Nr.:
     4708-5308434
Hersteller:
     Franke
Herst.-Nr.:
     122.0603.358
EAN/GTIN:
     7612985776509
Suchbegriffe:
Gastro-Abwaschbecken
Gastro-Spülbecken
Gastronomie-Abwaschbecken
Gastronomie-Spülbecken
Spüle Mythos, MYX 160-34-16, Edelstahl, Druckknopf FRANKE 122.0603.358

Präzises Design kombiniert mit reinigungsfreundlichen Beckenradien Perfekt abgestimmtes Zubehör Ausgestattet mit verdecktem hygienischen Integralablauf Beckenmass: 340x400x180 mm und 160x400x150 mm Spülenmass: 555x430 mm Ausschnitt: 525x400 mm R25 Lieferung inklusive Ablaufgarnitur Lochbohrung Druckknopf ø 35 mm Achtung: In Kombination mit Abfalltrennsystemen von Franke Einbauhöhe prüfen.
Weitere Informationen:
Anzahl Becken:
2
Armaturenbank:
ohne
B/H/T:
mm
Bodengitter:
ohne
Einbaubreite:
555 mm
Einbaulänge:
400 mm
Einbausituation:
Unteneinbau
Einbautiefe:
245 mm
Korpusbreite:
600 mm
Material:
Edelstahl
Modellbezeichnung:
MYX 160-34-16
Packung:
1 Stück
Produktlinie:
Mythos
Radius:
25 mm
Tropfteil:
ohne
Ventilart:
Druckknopf
Ventilknopf:
Edelstahl
Produktart:
Edelstahlspüle
Produkttitel:
Edelstahlspüle
SAP Text:
Edelstahlspüle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 423,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 510,59*
€ 607,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 508,90*
€ 605,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 490,26*
€ 583,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 468,77*
€ 557,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 423,64*
€ 504,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.