Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spüle Mythos, MYX 210-34, Edelstahl, Druckknopf FRANKE 127.0603.542


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spüle Mythos, MYX 210-34, Edelstahl, Druckknopf FRANKE 127.0603.542
Spüle Mythos, MYX 210-34, Edelstahl, Druckknopf FRANKE 127.0603.542
Spüle Mythos, MYX 210-34, Edelstahl, Druckknopf FRANKE 127.0603.542
Artikel-Nr.:
     4708-5308436
Hersteller:
     Franke
Herst.-Nr.:
     127.0603.542
EAN/GTIN:
     7612985776837
Suchbegriffe:
Gastro-Abwaschbecken
Gastro-Spülbecken
Gastronomie-Abwaschbecken
Gastronomie-Spülbecken
Spüle Mythos, MYX 210-34, Edelstahl, Druckknopf FRANKE 127.0603.542

Präzises Design mit einem 6 mm schmalen Rand kombiniert mit reinigungsfreundlichen Beckenradien Perfekt abgestimmtes Zubehör Ausgestattet mit verdecktem hygienischen Integralablauf Beckenmass: 340x400x200 mm Spülenmass: 352x412 mm Arbeitsplattenstärke: mind. 12 mm Ausschnitt Slimtop: 346x406 mm R28 Ausschnitt Flächenbündig: siehe Montageanleitung Lochbohrung Druckknopf ø 35 mm Lieferumfang: inkl. Ablaufgarnitur
Weitere Informationen:
Armaturenbank:
ohne
B/H/T:
mm
Bodengitter:
ohne
Einbaubreite:
340 mm
Einbaulänge:
400 mm
Einbausituation:
Obeneinbau / SlimTop / flächenbündig
Einbautiefe:
235 mm
Korpusbreite:
400 / 450 mm
Material:
Edelstahl
Modellbezeichnung:
MYX 210-34
Packung:
1 Stück
Produktlinie:
Mythos
Radius:
25 mm
Tropfteil:
ohne
Ventilart:
Druckknopf
Ventilknopf:
Edelstahl
Produktart:
Edelstahlspüle
Produkttitel:
Edelstahlspüle
SAP Text:
Edelstahlspüle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 365,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 442,27*
€ 526,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 440,87*
€ 524,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 427,37*
€ 508,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 408,43*
€ 486,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 365,11*
€ 434,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.