Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Franke, Box, BXX 210/110-54, Edelstahl, Stopfen FRANKE 127.0635.420


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Franke, Box, BXX 210/110-54, Edelstahl, Stopfen FRANKE 127.0635.420
Franke, Box, BXX 210/110-54, Edelstahl, Stopfen FRANKE 127.0635.420
Franke, Box, BXX 210/110-54, Edelstahl, Stopfen FRANKE 127.0635.420
Artikel-Nr.:
     4708-5308452
Hersteller:
     Franke
Herst.-Nr.:
     127.0635.420
EAN/GTIN:
     7612985943079
Franke, Box, BXX 210/110-54, Edelstahl, Stopfen FRANKE 127.0635.420

Markantes Becken mit minimalistischen Eckradien 3-in-1-Einbaumöglichkeiten: Slimtop, Flächenbündig und Unterbau Becken erhältlich mit unterschiedlichen Ventilarten Ausgestattet mit hygienischem Integralablauf Beckenmass: 540x410x200 mm Spülenmass: 580x450 mm Arbeitsplattenstärke: mind. 12 mm Ausschnitt Unterbau: 540x410 mm R12 Ausschnitt Slimtop: 550x420 mm R10 Ausschnitt Flächenbündig: nach Montageanleitung Lochbohrung Druckknopf ø 35 mm Lieferumfang: inkl. Ablaufgarnitur Bei Einbau von oben (Slimtop/Flächenbündig) muss die Arbeitsplatte im Bereich des Überlaufes, gemäss Montageanleitung, ausgeschnitten werden.
Weitere Informationen:
Armaturenbank:
ohne
B/H/T:
mm
Bodengitter:
ohne
Einbaubreite:
540 mm
Einbaulänge:
410 mm
Einbausituation:
3-IN-1 / SlimTop / flächenbündig / Unteneinbau
Einbautiefe:
230 mm
Korpusbreite:
600 mm
Material:
Edelstahl
Modellbezeichnung:
BXX 210/110-54
Packung:
1 Stück
Produktlinie:
Box
Radius:
12 mm
Tropfteil:
ohne
Ventilart:
Siebkorbstopfen
Produktart:
Edelstahlspüle
Produkttitel:
Edelstahlspüle
SAP Text:
Edelstahlspüle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 296,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 358,84*
€ 427,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 357,00*
€ 424,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 343,58*
€ 408,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 333,01*
€ 396,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 296,81*
€ 353,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.