Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterbaubecken FRANKE Largo LAX 110 36 Siebkorb FRANKE 122.0086.117


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterbaubecken FRANKE Largo LAX 110 36 Siebkorb FRANKE 122.0086.117
Unterbaubecken FRANKE Largo LAX 110 36 Siebkorb FRANKE 122.0086.117
Artikel-Nr.:
     4708-5308516
Hersteller:
     Franke
Herst.-Nr.:
     122.0086.117
EAN/GTIN:
     7612980388295
Suchbegriffe:
Unterbauwaschtisch
unterbauwaschtisch
Unterbaubecken FRANKE Largo LAX 110 36 Siebkorb FRANKE 122.0086.117

Klassisches Design kombiniert mit reinigungsfreundlichen Beckenradien Ausgestattet mit hygienischem Integralablauf Beckenmass: 360x390x175 mm Spülenmass: 384x414 mm Ausschnitt: 357x387 mm R49 Lieferung inklusive Ablaufgarnitur Lochbohrung Drehknopf ø 18 mm oder 22 mm (flexibel) Achtung: In Kombination mit Abfalltrennsystemen von Franke Einbauhöhe prüfen.
Weitere Informationen:
Armaturenbank:
ohne
B/H/T:
mm
Bodengitter:
ohne
Einbaubreite:
360 mm
Einbaulänge:
390 mm
Einbausituation:
Unteneinbau
Einbautiefe:
267 mm
Korpusbreite:
450 mm
Material:
Edelstahl
Modellbezeichnung:
LAX 110-36
Packung:
1 Stück
Produktlinie:
Largo
Radius:
50 mm
Tropfteil:
ohne
Ventilart:
Siebkorbstopfen
Produktart:
Edelstahlspüle
Produkttitel:
Edelstahlspüle
SAP Text:
Edelstahlspüle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 163,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,44*
€ 239,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,17*
€ 238,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,32*
€ 234,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,79*
€ 228,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,86*
€ 194,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.