Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterbaubecken FRANKE Ariane ARX 110-50 Siebkorbstopfen FRANKE 122.0199.831


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterbaubecken FRANKE Ariane ARX 110-50 Siebkorbstopfen FRANKE 122.0199.831
Unterbaubecken FRANKE Ariane ARX 110-50 Siebkorbstopfen FRANKE 122.0199.831
Artikel-Nr.:
     4708-5308564
Hersteller:
     Franke
Herst.-Nr.:
     122.0199.831
EAN/GTIN:
     7612980654536
Suchbegriffe:
Unterbauwaschtisch
unterbauwaschtisch
Unterbaubecken FRANKE Ariane ARX 110-50 Siebkorbstopfen FRANKE 122.0199.831

Klassisches Design kombiniert mit einem grossen und reinigungsfreundlichen Beckenradius Ausgestattet mit hygienischem Integralablauf Beckenmass: 500x375x160 mm Spülenmass: 530x405 mm Ausschnitt: 497x372 mm R79 Lieferung inklusive Ablaufgarnitur Lochbohrung Drehknopf ø 18 mm oder 22 mm (flexibel) Achtung: In Kombination mit Abfalltrennsystemen von Franke Einbauhöhe prüfen.
Weitere Informationen:
Anzahl Becken:
1
Armaturenbank:
ohne
B/H/T:
mm
Bodengitter:
ohne
Einbaubreite:
500 mm
Einbaulänge:
375 mm
Einbausituation:
Unteneinbau
Einbautiefe:
160 mm
Korpusbreite:
550 mm
Material:
Edelstahl
Modellbezeichnung:
ARX 110-50
Packung:
1 Stück
Produktlinie:
Ariane
Radius:
80 mm
Tropfteil:
ohne
Ventilart:
Siebkorbstopfen
Produktart:
Edelstahlspüle
Produkttitel:
Edelstahlspüle
SAP Text:
Edelstahlspüle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 179,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,17*
€ 262,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,25*
€ 260,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,15*
€ 256,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,96*
€ 248,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,60*
€ 213,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.